Beli Handle Sprayer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    67%
    Mulai

    Rp659.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer
    Deskripsi:
    -The handle part can be attached to the left or the right hand side of the tank, making it convenient for both left-handed and right-handed persons. -For spraying pesticides on plants.-For spraying herbicides and liquid fertilizers.
    atribut:
    • Nozzle: Dual Port
    • Tank Material: Polyethylene (PE)
    • Hose Material: Vinyl Chloride (PVC)
  2. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  3. DAHLIA (Sprayer) Sprayer Spray Bottle Home (Botol Semprotan)
    Mulai

    Rp33.900

    DAHLIA (Sprayer) Sprayer Spray Bottle Home (Botol Semprotan)
    atribut:
    • Internal capacity: 1 piece
    • Order Code: 20016955
    • Product Number: HM-500
    • Material: Main Body: PP, Container: PE
    • Color: Blue
    • Capacity (ml): 500
  4. MILWAUKEE Chemical Sprayer Switch Tank
    Mulai

    Rp9.099.900

    MILWAUKEE Chemical Sprayer Switch Tank
    atribut:
    • Capacity (L): 15
    • Spray Distance (m): 7.6
    • Seal Type: Critical Seals: Viton/Other Seals: Nitrile
    • Hose Length (m): 1.75 with Sprayer Handle & Wand
    • Nozzle type: Low Flow Rate Adjustable & Fan Nozzles
    • Flow Rate (L/minute): 0.4-2.0
    • Maximum Pressure (bar): 8.27
  5. Ideal Sprayer PET
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp15.900

  6. Ideal Sprayer HDPE
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp14.900

  7. MATABi Battery Operated Sprayer
    Mulai

    Rp889.900

    MATABi Battery Operated Sprayer
    atribut:
    • Color: Blue
    • Depth (mm): 125
    • Height (mm): 300
    • Material: Tank: High Density Polyethylene (HDPE) Tip: ABS
    • Power Supply (V): AA batteriesx2 (sold separately)
    • Volume (ml): 1000
    • Width (mm): 120
  8. Cosmostar Airless Sprayer Atlas Hulk Series (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp90.999.900

    Cosmostar Airless Sprayer Atlas Hulk Series (Alat Semprot Cat)
    Deskripsi:
    Seri COSMOSTAR ATLAS 10inchi dengan tampilan baru dan pompa yang lebih bertenaga. Teknologi baru dan pompa berkualitas tinggi kami memberikan Anda kinerja hebat dan pompa yang bertenaga powerful.Pompa ATLAS mudah dirakit dan dibongkar yang sangat membantu saat melakukan perawatan dan pemecahan masalah. Seri COSMOSTAR ATLAS 10 inci yang baru dengan tampilan baru dan pompa yang lebih bertenaga. Teknologi baru dan pompa berkualitas tinggi kami memberi Anda kinerja hebat dan pompa bertenaga. Pompa ATLAS mudah dirakit dan dibongkar yang sangat membantu saat melakukan perawatan dan pemecahan masalah. COSMOSTAR ATLAS sangat andal dan cocok di lingkungan yang paling sulit. Ini dapat menangani cairan yang sangat kental yang membutuhkan rasio tekanan ekstrem, dan laju aliran tinggi. COSMOSTAR ATLAS Airless Sprayer dengan motor dan pompa berkualitas tinggi adalah jawaban untuk aplikasi tugas berat Anda.
    atribut:
    • Max. Recommended Pump Speed (Cfm): 60
  9. BOLDe Gagang Pel Universal (Handle Mop)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

  10. TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Mulai

    Rp649.900

    TRUSCO Sprayer (Alat Semprot)
    Deskripsi:
    Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.
    atribut:
    • Accessories: Shoulder strap
    • Capacity (L): 4
    • Hose Length (m): 1.25
    • Mass (kg): 1
    • Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
    • Nozzle: Two Head Opening
    • Nozzle Length (mm): 710
    • Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
  11. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  12. VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)
    Mulai

    Rp119.900

    VITLAB Beaker PP with Handle (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Highly transparent. With molded graduations and stable, easy-grip handle. Autoclavable at 121 °C (2 bar) according to DIN EN 285.
  13. Wipro Paint Scraper Rubber Handle (Kape Cat Gagang Karet)
    Mulai

    Rp23.900

    Wipro Paint Scraper Rubber Handle (Kape Cat Gagang Karet)
    atribut:
    • Color: Black Silver
    • Handle Material: Rubber
  14. TRUSCO Countersink Handle (Mata Bor Countersink)
    65%
    Mulai

    Rp159.900

    TRUSCO Countersink Handle (Mata Bor Countersink)
    Deskripsi:
    -By adopting cobalt high-speed steel as the base material, excellent in wear resistance and heat resistance.-By adopting 3-blade edge shape, the dischargeability of the cutting powder is good and realizes a beautiful finish.-Work Material: Iron, Casting, Stainless Steel.
  15. TONE Hex Key T Handle (Kunci L)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp249.900

    TONE Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .
    atribut:
    • Shape: T type (point-angle type)
    • Material: Aloy Steel
  16. TONE Hex Key T Handle (Kunci L)
    Mulai

    Rp209.900

    TONE Hex Key T Handle (Kunci L)
    Deskripsi:
    Purpose : Loosening and tightening of a bolt with a hexagon bolt .
  17. KRISBOW Wiper Kaca Jendela dengan Gagang (Serokan Kaca)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    KRISBOW Wiper Kaca Jendela dengan Gagang (Serokan Kaca)
    atribut:
    • Material: High Quality Rubber
  18. TSUZUMI Paint Sprayer Airless (Alat Semprot Cat)
    Mulai

    Rp3.399.900

    TSUZUMI Paint Sprayer Airless (Alat Semprot Cat)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
    • Maximum Pressure (bar): 200
    • Pressure Controlling: Mechanical
  19. IK Multi Sprayers
    Mulai

    Rp599.900

    IK Multi Sprayers
    Deskripsi:
    Professional SprayerIK MULTI 1.5The IK MULTI 1.5 sprayer offers a professional spraying solution to achieve optimum results in a wide range of sectors such as construction, cleaning and disinfection, virus, pest and epidemic control, automotive, industry and air conditioning (HVAC).IK MULTI 1.5 is designed for maximum strength and versatility with the most aggressive chemicals.This sprayer is particularly resistant to acids.Sectors in which to use IK MULTI 1.5BuildingCleaning and disinfectionIndustry and maintenanceAutomotive and detailingPest controlEpidemics & virus controlReference IK MULTI 1.581771Products with which to use IK MULTI 1.5- optimalDisinfectants, Neutral products, Acids.- limitedSolvent-based pesticides, Alcohols, Oils, solvents and petroleum by-products.
    atribut:
    • Standard Nozzles: Adjustable conical nozzle and fan
    • Spray Amount (L/minute): 0.7 (0.18gal/min)
Daftar Harga Handle Sprayer Terbaru November 2026
DAHLIA (Sprayer) SprayerRp659.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900
DAHLIA (Sprayer) Sprayer Spray Bottle Home (Botol Semprotan)Rp33.900
MILWAUKEE Chemical Sprayer Switch TankRp9.099.900
Ideal Sprayer PETRp15.900
Ideal Sprayer HDPERp14.900
Double Thunders Botol SprayerRp11.900
MATABi Battery Operated SprayerRp889.900
Cosmostar Airless Sprayer Atlas Hulk Series (Alat Semprot Cat)Rp90.999.900
BOLDe Gagang Pel Universal (Handle Mop)Rp119.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)